Motion
C276 2 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C276 2 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426057 - Taille du raccord : C276, mâchoire droite, 2.000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02093861
N° MFRC276 2 1/2X1/4KW
Prix506.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C276 2 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514426057 - Taille du raccord : C276, mâchoire droite, 2.000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI02093861
N° MFRC276 2 1/2X1/4KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix506.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.8700 po
  • Code de taille de raccord
    C276
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    16.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    9432 po
  • CUP_NON
    685144260574

Aperçu

Description du fabricant
C276-HUB-2"-1/2X1/4KW