Motion
EZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

NOOK INDUSTRIES
EZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 25 mm
N° D’ARTICLE MI02094598
N° MFREZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT
Prix986.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

Support à double roulement - diamètre nominal de la vis : 25 mm
N° D’ARTICLE MI02094598
N° MFREZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix986.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    (2) 7⁄8 × 3-1⁄4 po / 254 x 354 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement double

Aperçu

Description du fabricant
EZM-3025 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports de roulement universels avec supports de moteur peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
  • Les supports à roulement double universels avec supports de moteur sont montés à l’extrémité d’usinage de l’extension d’arbre clavette de type 3K .
  • Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont disponibles dans une configuration standard NEMA ou une configuration de support de moteur client.