Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle à bille0.5000 po
- Plomb0.5000 po
- Diamètre nominal de la vis0.1250 po
- Poids de l’écrou0.27 lb
- Diamètre minimal de la racine0.3600 po
- Poids de la vis0.5 pi-lb
- Serrer pour augmenter de 1 lb0.088 po
Détails
- Type d’accessoireÉcrou sphérique SRT
- Boules par écrou de circuit30/60
- Capacité de charge dynamique786 lb
- Capacité de charge statique4131 lb
- Direction du filetageMain droite