Motion
SRT8541 VIS À BILLES 0875-0200 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT8541 BALL SCR 0875-0200 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 0.8750 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094753
N° MFRSRT8541 BALL SCR 0875-0200 RH 4 FT
Prix366.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT8541 BALL SCR 0875-0200 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 0.8750 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI02094753
N° MFRSRT8541 BALL SCR 0875-0200 RH 4 FT
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
Prix366.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.8750 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    48 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.8750 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.7350 po
  • Poids de la vis
    1.78 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT8541 VIS À BILLES 0875-0200 À DROITE4 PI