Motion
SRT9990 VIS À BILLES 1000-0500 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT9990 BALL SCR 1000-0500 RH 4 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, vers la droite, 4 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094767
N° MFRSRT9990 BALL SCR 1000-0500 RH 4 FT
Prix491.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT9990 BALL SCR 1000-0500 RH 4 FT

SRT Vis à billes - diamètre nominal de la vis : 1.0000 po, vers la droite, 4 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02094767
N° MFRSRT9990 BALL SCR 1000-0500 RH 4 FT
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
Prix491.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.0000 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Longueur
    4 pi
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.8200 po
  • Poids de la vis
    2.2 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT9990 VIS À BILLES 1000-0500 À DROITE4 PI