Motion
FLA 3.5E

LOVEJOY INC
FLA 3.5E

Manchon de couplage à bride 69790491076 - FLA, 3.5, exposé, 11.0000 po de diamètre extérieur, 4.1900 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02094896
N° MFRFLA 3.5E
Prix2,417.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FLA 3.5E

Manchon de couplage à bride 69790491076 - FLA, 3.5, exposé, 11.0000 po de diamètre extérieur, 4.1900 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02094896
N° MFRFLA 3.5E
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
Prix2,417.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    3.5
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Salopette à manches Longueur  
    4.1900 po
  • Poids
    28.50 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904910766
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FLA
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    188500 po
  • CUP_NON
    697904910766

Aperçu

Description du fabricant
FLA-3.5E-SLEEVE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer