Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord1050
- Diamètre extérieur du couvercle5.4400 po
- Longueur totale du couvercle3.1300 po
- Diamètre extérieur5.4375 po
- Poids3.54 lb
Détails
- Style de couplagehorizontal
- Matériau du couvercleAluminium, acier
- Type de couvercleFractionnement horizontal
- ComprendTrousse de joint
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904053524
- MatérielAluminium et acier allié
- Type de produitCouvercle de couplage de grille et ensembles de grille
- CUP_NON697904053524