Motion
KRV40LLH

NTN
KRV40LLH

Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 21 mm, goujon 18 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02095278
N° MFRKRV40LLH
Price$200.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV40LLH

Suiveur de came 40 mm de diamètre, largeur de rouleau 21 mm, goujon 18 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI02095278
N° MFRKRV40LLH
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
Votre prix200.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Roller Diameter  
    40
  • Roller Width  
    21 mm
  • Stud Diameter  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M18x1.5
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.556 lb

Details

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007701
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9450 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359007701

Aperçu

Description du fabricant
KRV40LLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES