Motion
LIEN CONN 80 LOTUS

TSUBAKI (UST)
80 LOTUS CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02095329
N° MFR80 LOTUS CONN LINK
Prix5.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80 LOTUS CONN LINK

Lien de connexion - 80 / 1 po pas, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02095329
N° MFR80 LOTUS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI, ASME
  • CUP_NON
    097039955234

Aperçu

Description du fabricant
80 TYPE CP LIAISON DE CONNEXION LOTUS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good