Motion
7202-04-04-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-04-04-NWO-FG

7202-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 90 DEG
N° D’ARTICLE MI02096701
N° MFR7202-04-04-NWO-FG
Prix26.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-04-04-NWO-FG

7202-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 90 DEG
N° D’ARTICLE MI02096701
N° MFR7202-04-04-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Corps hexagonal
    14.0
  • Profondeur du filetage
    4.4
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20 UNF, G - 1/4-19
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20 UNF, G - 1/4-19
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7202

Aperçu

Description du fabricant
7202-04-04-NWO MJ-MBSPPADJ 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon