Motion
RB1007-X225
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02099857
N° MFRRB1007-X225
Prix44.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02099857
N° MFRRB1007-X225
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
Prix44.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.38 lb
  • Force de ressort étendue
    0.94 lb
  • Longueur totale
    53.7 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    7 mm
  • Poids
    23 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    70 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    5.88 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RB1007-X225 ABSORBEUR DE CHOC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon