Motion
RHEZ152
Raccord de couplage du système de rainures, poignée - 1-1/4 po; 1-1/2 po; 2 po; 2-1/2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02101442
N° MFRRHEZ152
Prix29.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de couplage du système de rainures, poignée - 1-1/4 po; 1-1/2 po; 2 po; 2-1/2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02101442
N° MFRRHEZ152

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po;1-1/2 po;2 po;2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Type de pièce
    Poignée

Aperçu

Description du fabricant
RHEZ152 POIGNÉES ET BROCHES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté