Motion
MM-M25Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02101580
N° MFRMM-M25Z
Prix325.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Précision, diamètre de l’alésage : 25 mm, taille du filetage de la tige : M24 x 2.0, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI02101580
N° MFRMM-M25Z
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
Prix325.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre de la tête
    60 mm
  • Angle de désalignement
    19 o
  • Hauteur totale
    125 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M24 x 2.0
  • Poids
    0.5 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Grade
    Précision
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    104435 N
  • Série
    MM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6g
  • CUP_NON
    190029038402

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE MM-M25Z MÉTRIQUE AVEC ZERK