Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement2034
- Taille du cadre30None
- Rapport de vitesse336 :1
- Longueur du moteur sans arbre3.36 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement2034
- Dimension C de la longueur totale9.91 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids9.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge0.56 A
- Efficacité de la pleine charge41.60 %
- Couple de pleine charge353 po/lb
- Puissance d’entrée1/20 hp
- Classe d’isolationF
- kW0.04 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720090688
- Tension d’alimentation du moteur90 V
- Type de moteurBrossé
- Type de montageSpécial
- Régime de sortie5.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- CUP_NON691720090688
- Schéma de câblage
Aperçu
- Rendement égalé pour un service continu.
- Engrenages en acier usinés avec précision.
- La lubrification est une graisse semi-fluide permanente, réduisant ainsi les risques de fuite.
- Les arbres de sortie ont des roulements à aiguilles pour supporter des capacités de charge élevées.