Motion
1120 SOLIDE

LOVEJOY INC
1120 SOLID

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1120 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage brut, 5.8800 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101943
N° MFR1120 SOLID
Prix1,584.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1120 SOLID

Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1120 , matériau de concentrateur en acier 1045 , alésage brut, 5.8800 po de longueur à travers l’alésage
N° D’ARTICLE MI02101943
N° MFR1120 SOLID
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
Prix1,584.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    12.0000 po
  • Code de taille de raccord
    1120
  • Concentrateur Diamètre  
    7.0600 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.8800 po
  • Diamètre extérieur
    319 mm
  • Longueur totale
    12.0000 po
  • Poids
    72.77 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Style de couplage
    Non ennuyé
  • Matériau du concentrateur
    Acier 1045
  • Type de concentrateur
    Concentrateur de grille standard
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904052411
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Capacité de couple
    121000 po
  • Couple nominal (po-lb)
    121000 po-lb
  • CUP_NON
    697904052411

Aperçu

Description du fabricant
1120-HUB-SOLID

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer