Motion
1090 CVR/GRIDE VERT IN

LOVEJOY INC
1090 CVR/GRID VERT IN

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1090 , diamètre extérieur 200.15 mm, longueur excessive 3.7200 po
N° D’ARTICLE MI02101954
N° MFR1090 CVR/GRID VERT IN
Prix1,112.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
1090 CVR/GRID VERT IN

Couvercle de couplage de grille et assemblage de grille - Répartiteur vertical, code de taille de couplage 1090 , diamètre extérieur 200.15 mm, longueur excessive 3.7200 po
N° D’ARTICLE MI02101954
N° MFR1090 CVR/GRID VERT IN
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
Prix1,112.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1090
  • Diamètre extérieur du couvercle
    7.8800 po
  • Longueur totale du couvercle
    3.7200 po
  • Diamètre extérieur
    200.15 mm
  • Poids
    8.10 lb

Détails

  • Matériau du couvercle
    Aluminium, acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement vertical
  • Comprend
    Trousse de joint
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904053906
  • Type de produit
    Couvercle de couplage de grille et ensembles de grille
  • CUP_NON
    697904053906

Aperçu

Description du fabricant
1090-CVR/TOUR-DE-GRILLE