Motion
EP242808
Roulement à manchon uni - 1.5000 po DI, 1.7500 po DE, 0.5000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02102398
N° MFREP242808
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 1.5000 po DI, 1.7500 po DE, 0.5000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI02102398
N° MFREP242808

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Manche unie
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Manchon en bronze (uni) Roulements SAE 841, DI 1in
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po;+/-0.127 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905138423
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.7535 à in-1.7550 po;44.5389 à mm-44.5770 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    EP
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905138423

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN BRONZE EP2428-08
  • Roulements en bronze remplis d'huile - Roulements de série - Les roulements de série offrent une gamme complète de roulements, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M.
  • Les roulements en bronze fritté de liaison sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard de l’ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM.
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation.
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F.
  • Consultez Motion Industries si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer