Motion
S1224BS 3/4
Engrenage à émerillon externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 0.75 po face, 3/4 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102703
N° MFRS1224BS 3/4
Prix123.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 12 DP, 14.5 ° PA, 24 dents, 0.75 po face, 3/4 po alésage, ennuyé à la taille, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02102703
N° MFRS1224BS 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pas diamétral
    12
  • Largeur de la face
    0.75 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    .1875 X .0938
  • Diamètre extérieur
    2.166 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Angle de pression
    14.5 °
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20 @ 90
  • Poids
    0.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950439204
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    24
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    90
  • Normes respectées
    Norme ANSI B15.1
  • CUP_NON
    697950439204

Aperçu

Description du fabricant
S1224BS 3/4 ÉPERON À ENGRENAGE ACIER 14 1/2 DEGRÉS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté