Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Pas diamétral6
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre du moyeu2 po
- Projection du concentrateur7/8 po
- Taille de la rainure de clavette1/4x1/8
- Diamètre extérieur2.833 po
- Largeur totale2-7/8 po
- Diamètre du pas2.5000 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation15/16-18x15/16
- Poids2.44 lb
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Construction de l’engrenageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTS615BS 1-1/4
- Numéro CUP du fabricant697950440828
- MatérielAcier
- Nombre de dents15
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Emplacement de la vis de fixation0,44 de l’extrémité du moyeu, 90 degrés
- Normes respectéesNorme ANSI B15.1
- Style de dentDroit
- CUP_NON697950440828
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire