Motion
29326-E1-XL

FAG (SCHAEFFLER)
29326-E1-XL

Palier de butée - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI02104184
N° MFR29326-E1-XL
Prix4,306.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
29326-E1-XL

Palier de butée - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI02104184
N° MFR29326-E1-XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,306.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Poids
    19.11 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Feuille de métal
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Série
    293
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet sphérique

Aperçu

Description du fabricant
29326-E1-XL POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG