Motion
6209-2Z-L038-C2

FAG (SCHAEFFLER)
6209-2Z-L038-C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI02104223
N° MFR6209-2Z-L038-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6209-2Z-L038-C2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 85 mm, largeur 19 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI02104223
N° MFR6209-2Z-L038-C2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6209-2Z-L038-C2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 45 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6209-2Z-L038-C2
  • Rpm max.
    9800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012802651355

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 6209-2Z-L038-C2