Spécifications
Dimensions
- Hauteur121 mm
- Longueur147 mm
- Longueur du bec48 mm
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau du corpsIngénierie du plastique
- CouleurJaune
- Caractéristiques et avantages• Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages • Fabriquée avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine • Conçue pour s’apparier à une pompe OilSafe® Standard ou Premium • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L • Jaune
- MatérielIngénierie du plastique
Aperçu
- Grande ouverture de sortie idéale pour remplir les carters de manivelle et les boîtes d’engrenages
- Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
- La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
- La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe® d’origine
- Conçu pour être associé à une pompe OilSafe® Standard ou Premium
- S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
- Jaune