Motion
6028.2Z.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 140 mm, D.E. 210 mm, largeur 33 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02104392
N° MFR6028.2Z.C3
Prix1,198.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 140 mm, D.E. 210 mm, largeur 33 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02104392
N° MFR6028.2Z.C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,198.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6028-2Z-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6028.2Z.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur de 33 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6028.2Z.C3
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    117000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    109000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801275507

Aperçu

Description du fabricant
6028-2Z-C3