Motion
NU2318-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NU2318-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02104637
N° MFRNU2318-E-TVP2-C3
Prix1,467.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NU2318-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 90 mm, DI 190 mm, largeur 64 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02104637
N° MFRNU2318-E-TVP2-C3
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
Votre prix1,467.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    17.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-repérage
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NU23
  • CUP_NON
    4012801398237

Aperçu

Description du fabricant
NU2318-E-XL-TVP2-C3