Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.0000 po
- Rouleau Largeur0.6250 po
- Goujon Diamètre0.4375 po
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.16 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantSDCF 1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166116156
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1280 lbf
- Capacité de charge statique radiale1450 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po pour service spécial (SDCF)
- Type de goujonSDCF - Goujon
- CUP_NON726166116156
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc