Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids3.87 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantSDCF 3
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166116125
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1061 lbf
- Capacité de charge statique radiale19700 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po pour service spécial (SDCF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166116125
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc