Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids8.89 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantSDCF 4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166116255
- Rpm max.1650 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale12700 lbf
- Capacité de charge statique radiale23200 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po pour service spécial (SDCF)
- Type de goujonSDCF - Goujon
- CUP_NON726166116255
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (en cage) Trou hexagonal sur la face filetée Bouchon d’expansion en métal et joint à embout en caoutchouc