Motion
VCW-5
VCW - Femelle filetée avec goujon mâle à l'extrémité de la tige droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02106716
N° MFRVCW-5
Prix39.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VCW - Femelle filetée avec goujon mâle à l'extrémité de la tige droite - Qualité : économique/usage général, diamètre de l'alésage : 0.3125 po, taille du filetage de la tige : 5/16-24 po, avec raccord de lubrification
N° D’ARTICLE MI02106716
N° MFRVCW-5
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
Prix39.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5937 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Diamètre de la tête
    0.8750 po
  • Largeur de la tête
    0.3125 po
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Économie/usage général
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    2623 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    VCW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029051388

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE VCW-5S AVEC GOUJON

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer