Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Bride Diamètre1.6875 po
- Classe ISO9001:2008 & 14001:2004
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Code d’harmonisation848330
- Spécification du matérielCT-1000-K26, SAE841
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSF
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesRoHS, REACH, DRC sans Conflice
- CUP_NON781260003283