Motion
2212-2RS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
2212-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107555
N° MFR2212-2RS-TVH
Prix445.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
2212-2RS-TVH

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 60 mm, DI 110 mm, largeur 28 mm, double joint, C0
N° D’ARTICLE MI02107555
N° MFR2212-2RS-TVH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix445.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2212-2RS-TVH
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Roulement à double joint 2212-2RS-TVH avec alésage de 60 mm, conception droite, diamètre extérieur de 110 mm et largeur de 28 mm pour les environnements propres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2212-2RS-TVH
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11400 N
  • Série
    22
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521286

Aperçu

Description du fabricant
2212-2RS-TVH
  • Les roulements à billes à alignement automatique sont des unités à double rangée et à maintien automatique comprenant des anneaux extérieurs pleins avec un chemin de roulement concave, des anneaux intérieurs avec un alésage cylindrique ou conique et des ensembles de billes et cages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul ou TV
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon