Motion
6910ZZ
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02107618
N° MFR6910ZZ
Prix257.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02107618
N° MFR6910ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix257.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6910ZZ BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6910ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 12 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6910ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066757
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176066757

Aperçu

Description du fabricant
6910ZZ BRG