Motion
1309K

NTN
1309K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107674
N° MFR1309K
Prix299.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1309K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 45 mm, DE 100 mm, largeur 25 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02107674
N° MFR1309K
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
Prix299.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1309K BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement 1309K a un 1:12 alésage conique de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 25 mm; conçu pour les charges modérées à lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1309K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359514278
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2860 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13K
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359514278

Aperçu

Description du fabricant
1309K BILLE BRG