Motion
SK-1-1/2
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 1-1/2 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02107913
N° MFRSK-1-1/2
Prix58.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, 1-1/2 po de diamètre, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI02107913
N° MFRSK-1-1/2
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
Prix58.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2-13/16 po
  • Longueur du baril
    1-3/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039384355

Aperçu

Description du fabricant
SK 1-1/2 DOUILLE QD