Motion
MJ1-1/4-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02108725
N° MFRMJ1-1/4-2RS
Prix620.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 3.1250 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02108725
N° MFRMJ1-1/4-2RS
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
Prix620.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    MJ1-1/4-2RS BRG
  • Description longue
    Le MJ1-1/4-2RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.2500-inch , un alésage droit, une conception à double joint, un diamètre extérieur de 3.5000-inch et une largeur de 0.8750-inch , adapté à diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ1-1/4-2RS
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023009299

Aperçu

Description du fabricant
MJ1-1/4-2RS BRG