Motion
2204C3

NTN
2204C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108974
N° MFR2204C3
Prix107.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2204C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 20 mm, DI 47 mm, largeur 18 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02108974
N° MFR2204C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix107.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.309 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2204C3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes auto-alignant a un alésage droit de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 18 mm pour les applications à charge modérée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2204C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359518658
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    740 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359518658

Aperçu

Description du fabricant
2204C3 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon