Motion
16002

NTN
16002

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02109038
N° MFR16002
Prix32.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
16002

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 8 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02109038
N° MFR16002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    16002 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 16002 offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur globale de 8 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16002
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359010084
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    630 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359010084

Aperçu

Description du fabricant
16002 BILLE BRG