Motion
N212

NTN
N212

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI02109059
N° MFRN212
Prix362.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N212

Roulement cylindrique à rouleaux - Anneau intérieur avec deux nervures, séparable, Anneau extérieur uni - Type N
N° D’ARTICLE MI02109059
N° MFRN212
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
Prix362.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359150223
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359150223

Aperçu

Description du fabricant
N212 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon