Motion
H207X

NTN
H207X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 30 mm, longueur totale de 29 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109068
N° MFRH207X
Prix57.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H207X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 30 mm, longueur totale de 29 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109068
N° MFRH207X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Global Longueur  
    29 mm
  • Poids
    0.276 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN07
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW07X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359078763
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359078763

Aperçu

Description du fabricant
H207X
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon