Motion
HA320

NTN
HA320

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 71 mm, taille de filetage M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109124
N° MFRHA320
Prix206.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HA320

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 3.4375 po, longueur totale 71 mm, taille de filetage M100x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02109124
N° MFRHA320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix206.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.4375 po
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Global Longueur  
    71 mm
  • Filetage Taille  
    M100x2
  • Poids
    4.116 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Comprend
    Adaptateur, manchon avec rondelle de blocage
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN20
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359594904
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4547359594904

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA320
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage