Motion
FDS 24H100
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 24 dents, diamètre extérieur de 3.766 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02109205
N° MFR24H100 SDS
Prix131.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 24 dents, diamètre extérieur de 3.766 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02109205
N° MFR24H100 SDS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix131.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5
  • Ceinture Largeur  
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.051 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.313 po
  • Diamètre extérieur
    3.768 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.82 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950151519
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    24
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    697950151519
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
24H100 SDS TENDANCE PULLEY QD
  • Forme dentaire trapézoïdale.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Aucune lubrification nécessaire.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer