Motion
2220
Moteur à engrenage parallèle CA Pacesetter - Rapport 180  :1, 1/6 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 0.73 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02109958
N° MFR2220
Prix825.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenage parallèle CA Pacesetter - Rapport 180  :1, 1/6 hp, 230 V, 3 ph, TENV (entièrement fermé, sans ventilation), montage sur le visage, 0.73 A - Courant de pleine charge
N° D’ARTICLE MI02109958
N° MFR2220
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
Prix825.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    180 :1
  • Charge suspendue
    125 lb
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.73 A
  • Couple de pleine charge
    120 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.3020
  • Puissance d’entrée
    1/6 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    34R
  • Régime de sortie
    9.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    4
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 2220 1/6HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté