Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Diamètre extérieur114 mm
- Global Largeur114 mm
- Longueur du filetage21 mm
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUC210
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200
- CUP_NON0808250190591