Motion
80HP MAILLON CONN EA PK

PEER CHAIN
80HP CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02112121
N° MFR80HP CONN LINK EA PK
Prix18.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
80HP CONN LINK EA PK

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, goupille creuse, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02112121
N° MFR80HP CONN LINK EA PK
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
Prix18.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque
    0.950 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Goupille creuse
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    2149
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
80 MAILLONS CONIQUES À GOUPILLE CREUSE PAR PAQUET
  • Toutes les goupilles creuses PAIR sont fabriquées avec précision.
  • La chaîne à goupilles creuses PAIR offre une multitude de possibilités d’espacement entre la fixation et la tige transversale.
  • Idéal pour un assemblage et un démontage faciles des accessoires.