Motion
NCMB106-0400-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0400-XB6

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI02112764
N° MFRNCMB106-0400-XB6
Prix47.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCMB106-0400-XB6

NCM, double action, tige unique, options de résistance à la température
N° D’ARTICLE MI02112764
N° MFRNCMB106-0400-XB6
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
Prix47.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    4.0000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage avant du nez
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCMB106-0400-XB6 CYLINDRE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté