Motion
AK1612

TB WOODS
AK1612

Poulie FHP, section de courroie A-4L , diamètre extérieur 1.65 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02112890
N° MFRAK1612
Prix80.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK1612

Poulie FHP, section de courroie A-4L , diamètre extérieur 1.65 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02112890
N° MFRAK1612
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
Prix80.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Visage Largeur  
    0.6600 po
  • Taille de la rainure de clavette
    aucun
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0938 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6500 po
  • Diamètre du pas
    1.65 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Numéro CUP du fabricant
    698672116107
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672116107

Aperçu

Description du fabricant
AK16 X 1/2 FHP TABLEAU