Motion
AELFD202-010

NTN
AELFD202-010

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02112897
N° MFRAELFD202-010
Prix94.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AELFD202-010

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02112897
N° MFRAELFD202-010
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
Prix94.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.4844 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.4844 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.5938 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.3125 po
  • Largeur totale
    1.2031 po
  • Poids
    0.7 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AEL202-010
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FD201
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359460322
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Roulement de rechange
    AEL202-010
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359460322

Aperçu

Description du fabricant
AELFD202-010 BRIDE BRG
  • Boîtier léger à bride en fonte pour les applications légères nécessitant une unité compacte
  • Insert de roulement à billes radial à double joint d'étanchéité léger avec un anneau intérieur étroit qui accepte les charges radiales modérées et les charges de poussée légère ou combinées
  • Les joints de contact à lèvre en caoutchouc synthétique des deux côtés du roulement maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur
  • Collier de verrouillage excentrique pour fixer le roulement sur l’arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon