Motion
870561
Vanne de régulation directionnelle 870561 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 21 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02113018
N° MFR870561
Prix614.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation directionnelle 870561 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, D03 soupape, débit max. 21 gal/min, bobine 24 V c.c.
N° D’ARTICLE MI02113018
N° MFR870561
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
Prix614.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    94 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Taille (ISO-4401)
    D03
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Numéro de conception
    60 (de base)
  • Connexion électrique
    Boîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
  • Type de connecteur électrique
    Bobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
  • Direction du débit
    4-Way
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-3 60
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Centré sur le ressort
  • Type de bobine
    Centre ouvert
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV
  • Type de boîtier de câblage
    Filetage NPT de 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
DG4V-3-0C-M-FW-H7-60
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer