Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.53 po
- Taille du port3/4 NPT
- Taille de la vanne3/4 po
- Poids1.00 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Code d’harmonisation8481801085
- Dispositif de verrouillageDispositif de verrouillage du tampon
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848053962
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE
- OptionsTrousse de poignée de verrouillage (Op), bille et tige en acier inoxydable (Oa)
- Style de transfertStandard
- Types de produitsVanne à corps vissé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieVMA
- Matériau de la tigeLaiton
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à corps vissé
- CUP_NON649848053962
Aperçu
- Les robinets à bille de la série VMA offrent une résistance, une durabilité et un fonctionnement sans entretien maximums dans un seul ensemble!
- Les robinets en bronze industriels en deux pièces sont usinés avec précision et conçus pour durer plus longtemps que les concurrents légers.