Motion
7200-12-12-FG
7200-12-12 MJ-MBSPT 90 DEG
N° D’ARTICLE MI02113375
N° MFR7200-12-12-FG
Prix50.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7200-12-12 MJ-MBSPT 90 DEG
N° D’ARTICLE MI02113375
N° MFR7200-12-12-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPT, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    3/4-14
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Mot-clé de description
    Cône mâle standard JIC 37° évasé x 3/4 po 3/4 po Britannique mâle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPT) 3/4–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7200_FG

Aperçu

Description du fabricant
7200-12-12 MJ-MBSPT 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon