Motion
5/5V10.3 VT-3535 FEUILLE

DODGE
5/5V10.3 VT-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 10.3000 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02113450
N° MFR5/5V10.3 VT-3535 SHEAVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5/5V10.3 VT-3535 SHEAVE

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 10.3000 po, bague à verrouillage conique, bague série E, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02113450
N° MFR5/5V10.3 VT-3535 SHEAVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    10.3000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro de catalogue du fabricant
    424270
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
5/5V10.3 VT-3535 FEUILLE